Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p. Sel.schutz. fest NZMH4-VEF900-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25258139
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     271145
EAN/GTIN:
     4015082711450
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p. Sel.schutz. fest NZMH4-VEF900-NA

Leistungsschalter NZM4, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 85 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 50 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 85 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 900 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Schraubanschluss, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
900 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
900 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1800..9000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1800..10800 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.990,24*
€ 4.203,41*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.986,86*
€ 4.204,33*
€ 5,95*
ab € 4.058,82*
€ 4.277,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4.098,33*
€ 4.310,51*
Frei Haus
ab € 4.110,72*
€ 4.330,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.203,41*
€ 5.002,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.160,30*
€ 4.950,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.044,79*
€ 4.813,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.993,69*
€ 4.752,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.990,24*
€ 4.748,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,80*
Zubehör
Eaton
100678
ab € 146,70*
Zubehör
Eaton
119003
ab € 263,09*
Zubehör
Eaton
119004
ab € 252,73*
Zubehör
Eaton
119866
ab € 14,93*
Zubehör
Eaton
171805
ab € 162,12*
Zubehör
Eaton
171809
ab € 161,89*
Zubehör
Eaton
172534
ab € 180,33*
Zubehör
Eaton
172535
ab € 208,28*
Zubehör
Eaton
266189
ab € 115,53*
Zubehör
Eaton
266190
ab € 115,64*
Zubehör
Eaton
266196
ab € 115,65*
Zubehör
Eaton
266203
ab € 122,34*
Zubehör
Eaton
266204
ab € 115,79*
Zubehör
Eaton
266205
ab € 121,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.