| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25258356 Herst.-Nr.: 101055354 EAN/GTIN: 4030661004730 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter Halbr. Gummikalott S MS 6600-11-K-Y Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 26 mm | Höhe des Sensors: | 77 mm | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Ausführung des Betätigungselements: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Mit Statusanzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,94* | € 42,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,95* | € 44,89* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,42* | € 45,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,54* | € 46,14* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,27* | € 46,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|