Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI30RW30DAP6XH1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI30RW30DAP6XH1141
Sensor induktiv BI30RW30DAP6XH1141
Artikel-Nr.:
     3517I-25262116
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     14045
EAN/GTIN:
     4047101000122
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv BI30RW30DAP6XH1141

Induktiver Sensor, Ringsensor, quaderförmig, 30 mm Höhe, Kunststoff, PA12-GF30, DC 3-Draht, 10-30 VDC, dynamisches Ausgangsverhalten, Schließer, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1, Impulsdauer 100 ms, Empfindlichkeitseinstellung mittels Poti
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
35 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,83*
€ 214,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 184,72*
€ 214,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 192,50*
€ 223,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,03*
€ 227,39*
Frei Haus
ab € 198,41*
€ 230,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,29*
€ 265,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,18*
€ 260,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.