Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür durchsichtig f. Deckel CI44 T-CI44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25269100
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     098579
EAN/GTIN:
     4015080985792
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Verteilertür

Tür durchsichtig f. Deckel CI44 T-CI44

Einzeltür, Schutzart IP65, Türanschlag veränderbar auf rechts, links, oben oder unten, Öffnungswinkel bis 180°, transparent rauchgrau, Lieferumfang inklusive Schablone und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
375 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
40 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,25*
€ 111,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,71*
€ 112,46*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 97,94*
€ 117,29*
Frei Haus
ab € 102,67*
€ 121,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,29*
€ 123,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002219
ab € 141,22*
Zubehör
Eaton
002220
ab € 146,91*
Zubehör
Eaton
002224
ab € 150,66*
Zubehör
Eaton
002253
ab € 332,83*
Zubehör
Eaton
002254
ab € 356,84*
Zubehör
Eaton
012452
ab € 108,59*
Zubehör
Eaton
017198
ab € 112,38*
Zubehör
Eaton
021944
ab € 129,50*
Zubehör
Eaton
031765
ab € 119,09*
Zubehör
Eaton
036511
ab € 137,60*
Zubehör
Eaton
038884
ab € 144,57*
Zubehör
Eaton
090147
ab € 140,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.