Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais, anzugverzögert 0,15S-30H AC50/60HZ AA7616.24 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais, anzugverzögert 0,15S-30H AC50/60HZ AA7616.24 230V
Zeitrelais, anzugverzögert 0,15S-30H AC50/60HZ AA7616.24 230V
Artikel-Nr.:
     3517I-25269967
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0000678
EAN/GTIN:
     4030641006785
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais

Zeitrelais, anzugverzögert 0,15S-30H AC50/60HZ AA7616.24 230V

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,58*
€ 168,15*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,82*
€ 174,06*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 148,55*
€ 178,09*
Frei Haus
ab € 154,87*
€ 184,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,57*
€ 197,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.