Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle KT-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25273673
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207603
EAN/GTIN:
     4015082076030
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle

Kabeltülle KT-M25

Kabeltüllen-Membrantüllen metrisch, Schutzart bis IP66, mit integrierter Durchsteckmembran, Leitungseinführung=M25, Bohrungsdurchmesser=25.5mm, Leitungsaußendurchmesser=1-18mm, Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig=H03VV-F3x0.75, NYM 4x10qmm, PE und thermoplastisches Elastomer, halogenfrei, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Kabeleinführung:
rund
Anzahl der Kabel:
1
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1..18 mm
Bohrungsdurchmesser:
25,5 mm
Für Wandstärke:
1..9,5 mm
Gewindemaß (metrisch):
25
Gesamtlänge:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,33*
€ 0,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,29198*
€ 0,53198*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 0,29338*
€ 0,53338*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,31*
€ 0,58*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,32*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.