Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromschienenblock B3.0/2-PKZ4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517I-25276111
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     220220
EAN/GTIN:
     4015082202200
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Schutzschalter
schutzschalter

Drehstromschienenblock B3.0/2-PKZ4

Drehstromschienenblock 3 polig zur Einspeisung von 2 PKZM4-... ohne seitlich angebaute Hilfsschalter oder Spannungsauslöser, verlängerbar durch gedrehte Montage, Länge 110mm, berührungssicher, Ue = 690 V, Iu = 128 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
55 mm
Querschnitt:
0 mm²
Länge:
98 mm
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6,11
Bemessungsdauerstrom Iu:
128 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,56*
€ 19,00*
33 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,62*
€ 20,36*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,60*
€ 21,69*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,89*
€ 23,35*
€ 5,95*
ab € 17,19*
€ 23,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.