Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 1,0mmq,Kragen rt DZ5CE010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse 1,0mmq,Kragen rt DZ5CE010
Aderendhülse 1,0mmq,Kragen rt DZ5CE010
Artikel-Nr.:
     3517I-25281386
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CE010
EAN/GTIN:
     3389110537000
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset

Aderendhülse 1,0mmq,Kragen rt DZ5CE010

Linergy Kabelende isoliert ohne Markierungsfahnenhalter. Es gilt für Einzelleiter mit 1 mm² Kabelquerschnitt. Es hat eine rote Oberflächenbehandlung. Er ist mittelgroß und hat keinen Schildträger. Verpackung per Beutelkette und Menge pro Set ist 10 Sets à 100. Umgebungslufttemperatur für den Betrieb ist von -20 bis 105 °C. Es ist konform mit der Norm NF C 63-023.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
14 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelschuh set
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03284*
€ 0,04264*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0338*
€ 0,0438*
18 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0342*
€ 0,0439*
4 Tage
7000
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0345*
€ 0,0442*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0332*
€ 0,0462*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.