| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25284841 Herst.-Nr.: 787053 EAN/GTIN: 4046548008777 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Schaltgerät 110-120VAC 2n/o PNOZ X7P C #787053 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1-kanalige Beschaltung Ausgänge: 2S. Automatischer/manueller Start UB 110-120VAC, Breite: 22,5mm, steckbare Federkraftklemmen Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Tragschienenmontage möglich: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 110..120 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 110..120 V | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,22* | € 131,76* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 107,83* | € 132,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,64* | € 135,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,56* | € 137,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,19* | € 140,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|