Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Auslöser schraubbar Z-USA/230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25290845
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248289
EAN/GTIN:
     4015082482893
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter

U-Auslöser schraubbar Z-USA/230

Unterspannungsauslöser anschraubbar, Spannungskontrollanzeige blau/weiß, Servicetaste für spannungsloses Einschalten zu Testzwecken, verwendbar mit PLS, CLS, Z-A40 und Z-MS
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
universal
Funktion:
Unterspannungsauslöser
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,54*
€ 26,81*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,48*
€ 28,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,92*
€ 32,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,10*
€ 32,90*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,64*
€ 33,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.