| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25290855 Herst.-Nr.: 020995 EAN/GTIN: 4050143001705 |
| |
|
| | |
| Näherungsinitiator NJ30P+U1+A2 Schaltabstand: 30 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 55 mm | Höhe des Sensors: | 55 mm | Länge des Sensors: | 128 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 30 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | antivalent | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Gehäusebauform: | Quader | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 88,55* | € 102,84* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,70* | € 102,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,66* | € 103,90* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 90,25* | € 104,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,30* | € 106,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|