| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25298252 Herst.-Nr.: 001923 EAN/GTIN: 4015080019237 |
| |
|
| | |
| Deckelverschluss für CI-Gehäuse DV125-CI Deckelverschlüsse für CI Gehäuse, Ausführung Verschlüsse: Betätigung mit Werkzeug (nicht zugänglich für Laien), verwendbar für alle D125 Deckel, RAL 7037 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung: | Schnappbefestigung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 3,23* | € 4,29* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,48* | € 4,59* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,769* | € 4,959* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,933* | € 5,173* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,00* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|