Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI60-K90SR-FZ3X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI60-K90SR-FZ3X2
Sensor induktiv NI60-K90SR-FZ3X2
Artikel-Nr.:
     3517I-25299775
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     13429
EAN/GTIN:
     4047101066975
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI60-K90SR-FZ3X2

Induktiver Sensor, quaderförmig, Höhe 60 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0, AC 2-Draht, 20-250 VAC, DC 2-Draht, 10-300 VDC, anschlussprogrammierbar (NC/NO), Klemmenraum, Bemessungsschaltabstand: 60 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
75 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
130 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
60 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 230,63*
€ 266,77*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,09*
€ 268,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 241,06*
€ 278,62*
Frei Haus
ab € 243,96*
€ 281,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 245,79*
€ 283,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,62*
€ 331,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,18*
€ 321,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.