Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25360810 Herst.-Nr.: 138101 EAN/GTIN: 4011334214816 |
| |
|
| | |
| Ringplatte 1f.sw 138101 Rahmen 1fach Serie 1930 schwarz, glänzend. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage. Unterputz-Installation aller Up-Einsätze mit Zentralstück aus Sonderprogramm. Unterputz-Installation, Sonderprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 1 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 1 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | ja | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | ja | Geeignet für Einbauinstallation: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,20* | € 6,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,20* | € 6,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,31* | € 6,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,34* | € 6,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,44* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|