| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25364655 Herst.-Nr.: 207010 EAN/GTIN: 4013984123241 |
| |
|
| | |
| Zentralplatte pw für Dimmer/Drehknopf 207010 Zentralplatte mit Drehknopf, Farbe perlweiß für Dimmereinsätze 174100, 174110,174120 und 174330, elektronisches Potentiometer 174410, Drehzahlsteller 174400 und Schlummertaster 174420. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Dimmer | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,29* | € 3,18* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,35* | € 3,55* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,53* | € 3,82* | | | | | | | | 10 | | € 10,00* | ab € 2,79* | € 3,84* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,81* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|