Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 8f. klar Glas 1388


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckrahmen 8f. klar Glas 1388
Abdeckrahmen 8f. klar Glas 1388
Artikel-Nr.:
     3517I-25372302
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1388
EAN/GTIN:
     4011334253747
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Abdeckrahmen 8f. klar Glas 1388

Glasabdeckplatte 8fach mit umlaufender Facette TS klar. Abdeckplatte 8-fach System TS Glas, mit weißer Unterplatte, mit umlaufender Facette. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Glas, klar, weiße Unterplatte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
8
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
8
Anzahl der Einheiten vertikal:
8
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 184,76*
€ 220,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 189,13*
€ 225,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,22*
€ 225,90*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 193,49*
€ 230,87*
Frei Haus
ab € 194,14*
€ 232,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,90*
€ 268,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,33*
€ 257,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
189510
ab € 1,92*
Zubehör
Hager
189512
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.