Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCF Funkuhr 735290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DCF Funkuhr 735290
DCF Funkuhr 735290
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25390834
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     735290
EAN/GTIN:
     4013984186451
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
funkuhr

DCF Funkuhr 735290

MEDIOPT care. DCF Funkuhr, Anschluss an den Etagenbus, stellt die Systemzeit zur Verfügung, inklusive entfernt montierbarer Antenne (Leitungslänge 5 m), Stromaufnahme 50 mA, Montage UP-Doppeldose bzw. AP-Rahmen (Art. 735980).
Weitere Informationen:
Geeignet für Dimmer:
nein
Geeignet für Pulsdrücker:
nein
Geeignet für Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Schalter:
nein
Im Gehäuse:
ja
Im Röhrensockelgehäuse:
nein
Als Modul/Platine:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 566,22*
€ 646,29*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 566,29*
€ 646,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 568,85*
€ 648,83*
Frei Haus
ab € 570,44*
€ 651,93*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 639,54*
€ 714,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,29*
€ 769,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,29*
€ 738,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,69*
€ 708,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,83*
€ 693,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,22*
€ 673,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.