Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSHXAFö 95 sw Tr.500 Gummiaderltg halog.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NSHXAFö 95 sw Tr.500 Gummiaderltg halog.
NSHXAFö 95 sw Tr.500 Gummiaderltg halog.
Artikel-Nr.:
     3517I-25455329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NSHXAFö 95 sw Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.

NSHXAFö 95 sw Tr.500 Gummiaderltg halog.

Besonders geeignet für kurzschluß- und erdschlußsichere Verlegung in Schienenfahrzeugen und Omnibussen, sowie in trockenen Räumen. In Schaltanlagen und Verteilern gelten sie bis 1000 V als kurzschluß- und erdschlußsicher. Hinweis Kurzschluß- und erdschlußsicher sind Betriebsmittel oder Strombahnen, bei denen durch Anwenden geeigneter Maßnahmen oder Mittel unter bestimmungsgemäßen Betriebsbedingungen weder ein Kurzschluß noch ein Erdschluß zu erwarten ist.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
95 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Außendurchmesser ca.:
24 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 41,91*
€ 49,87
pro Meter
ab 2 Meter
€ 41,45*
€ 49,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 38,97*
€ 46,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 36,71*
€ 43,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,38*
€ 43,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,48*
€ 36,27
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 104,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.