| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25460152 Herst.-Nr.: BCC0LCA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung BCC S4C5-000#BCC0LCA Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | rechtwinklig | Kabellänge: | 30 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Farbe des Kabelmantels: | grau | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Schutzart (IP): | IP69K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 59,31* | € 75,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 62,32* | € 79,57* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,06* | € 81,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,21* | € 81,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|