| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25460738 Herst.-Nr.: BCC0K6F EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Verbindungsleitung BCC M425-M42#BCC0K6F Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | rechtwinklig | Kabellänge: | 7 m | Werkstoff des Kabelmantels: | sonstige | Farbe des Kabelmantels: | gelb | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Schutzart (IP): | IP68 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,24* | € 34,73* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,26* | € 34,85* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,75* | € 39,12* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,04* | € 43,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|