Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25475084 Herst.-Nr.: 730.009 EAN/GTIN: 4057298073427 |
|
|
| | |
| Stativ or 730.009 Stativ mit Schraubhalterung für einen Strahler Ausgefahrene Länge: 200cm Zusammengefahrene Länge: 108cm Abstand der Standfüße: 92cm Standfuß-Durchmesser: 3,5cm Tragfähigkeit: 15kg Produktgewicht: 2,2kg Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 41,55* | € 54,03* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 42,07* | € 54,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 42,34* | € 54,97* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,66* | € 56,38* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 43,40* | € 56,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|