Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYV 1x0,25 ge Ri.100 PVC-Einzelader


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LIYV 1x0,25 ge Ri.100 PVC-Einzelader
LIYV 1x0,25 ge Ri.100 PVC-Einzelader
Artikel-Nr.:
     3517I-25658669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYV 1x0,25 ge Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
liyv

LIYV 1x0,25 ge Ri.100 PVC-Einzelader

Bestimmt für die Verdrahtung von Fernmelde-Geräten, um elektronische Baugruppen in Geräte zu verdrahten sowie für die Verdrahtung von Fernmeldeanlagen. Geeignet in Schaltanlagen, z.B in Kläranlagen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
gelb
Außendurchmesser ca.:
1,3 mm
Verarbeitungstemperatur:
-5..70 °C
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,191*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.