Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07Z-K 16 gn/ge Eca R.100 Aderltg halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07Z-K 16 gn/ge Eca R.100 Aderltg halogenfrei
H07Z-K 16 gn/ge Eca R.100 Aderltg halogenfrei
Artikel-Nr.:
     3517I-25665508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07Z-K 16 gn/ge Eca R.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07Z-K
h07z-k

H07Z-K 16 gn/ge Eca R.100 Aderltg halogenfrei

Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Farbe:
grün/gelb
Außendurchmesser ca.:
7,4 mm
Verarbeitungstemperatur:
-40..90 °C
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6069*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,1969*
€ 3,80431
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,1569*
€ 3,75671
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,9769*
€ 3,54251
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,8469*
€ 3,38781
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,6069*
€ 3,10221
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.