Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 4G0,75 Ri. 50 Gummischlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05RR-F 4G0,75 Ri. 50 Gummischlauchleitung
H05RR-F 4G0,75 Ri. 50 Gummischlauchleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-25675615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05RR-F 4G0,75 Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung h05rr-f

H05RR-F 4G0,75 Ri. 50 Gummischlauchleitung

Nach VDE 0282. Zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten bei leichten bis mittleren Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen, sowie zeitweise im Freien. Max. Betriebstemperatur 60 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9208*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,2308*
€ 1,46465
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,2008*
€ 1,42895
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,1508*
€ 1,36945
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,1108*
€ 1,32185
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,0708*
€ 1,27425
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,9208*
€ 1,09575
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.