Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIHF-JB 5x 2,5 Ri. 50 Silikonleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SIHF-JB 5x 2,5 Ri. 50 Silikonleitung
SIHF-JB 5x 2,5 Ri. 50 Silikonleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-25681789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIHF-JB 5x2,5 Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Silikonkabel
Silikonleitung
sihf-j 5x2,5 r50

SIHF-JB 5x 2,5 Ri. 50 Silikonleitung

Wird dort eingesetzt, wo hohe Temperaturschwankungen herkömmliche PVC-isolierte Leitungen brüchig oder spröde machen. Die Isolation ist auf Silikon-Kautschukbasis aufgebaut. Sie ist resistent gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Öle und verdünnte Säuren sowie Zersetzung durch Alkohole, Weichmacher, Laugen und Salzlösungen. Die Isolation ist tropenfest und beständig gegen Sauerstoff und Ozon.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
11,6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
47 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sihf, sihf 5x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.