Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNL-SY NiCr/Ni KCA 8x1,5 DIN 0156503/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KNL-SY NiCr/Ni KCA 8x1,5 DIN 0156503/1000
Artikel-Nr.:
     3517I-25693253
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0156503/1000
EAN/GTIN:
     4044774676173
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Thermoausgleichsleitung

KNL-SY NiCr/Ni KCA 8x1,5 DIN 0156503/1000

Ausgleichsleitung KNL-SY NiCr/Ni KCA 8x1,5 DIN 1000 M
Ausgleichsleitung
KCA
DIN
PVC-PVC-S-PVC - rund
8X1.5
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29.408,07*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 29,40807* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29.639,50*
€ 35.271,005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29.562,53*
€ 35.179,4107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29.408,07*
€ 34.995,6033
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.