Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 WH 0056105/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 180 SiF, 16 mm², AWG
Silikon-Schaltlitze, hochflexibel, halogenfrei, ÖLFLEX HEAT 180 SiF, 16 mm², AWG
Artikel-Nr.:
     3517I-25693605
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0056105/100
EAN/GTIN:
     4044774824451
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X16 WH 0056105/100

Einzelader ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X16 WH 100 M
Einzelader
1X16
weiß
U0/U: 300/500 V
Silikon
-50°C - 180°C
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Nutzen: Hält Temperaturen bis +180 °C stand Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Belüftung, da Silikonleitungen ab +100 °C unter Ausschluss von Sauerstoff vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern
Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt
Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2)
Isolierende Eigenschaften nach Beflammung im unbewegten Zustand dank Aderisolation aus Silikonmischung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
weiß
Kabelgeometrie:
rund
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50..180 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, litze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 749,96*
€ 853,62*
Frei Haus
ab € 701,83*
€ 854,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 853,62*
€ 1.015,8078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 843,37*
€ 1.003,6103
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 814,51*
€ 969,2669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 790,53*
€ 940,7307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 749,96*
€ 892,4524
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 7,4996* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.