Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-Y(ST)Y 40x2x0,8 Tr.500 Industrie-Elektronik


Menge:  Meter  
Produktinformationen
JE-Y(ST)Y 40x2x0,8 Tr.500 Industrie-Elektronik
JE-Y(ST)Y 40x2x0,8 Tr.500 Industrie-Elektronik
Artikel-Nr.:
     3517I-25695810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JE-Y(ST)Y 40x2x0,8 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-Y(ST)Y 40x2x0,8 Tr.500 Industrie-Elektronik

Nach VDE 0815. Zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
80
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,23*
€ 14,55
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,21*
€ 14,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,09*
€ 14,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,94*
€ 14,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,89*
€ 14,15
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,43*
€ 13,60
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 104,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.