Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-LIYCY 8x2x0,5 Tr.500 Industrie-Elektronik


Menge:  Meter  
Produktinformationen
JE-LIYCY 8x2x0,5 Tr.500 Industrie-Elektronik
JE-LIYCY 8x2x0,5 Tr.500 Industrie-Elektronik
Artikel-Nr.:
     3517I-25697296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JE-LIYCY 8x2x0,5 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-LIYCY 8x2x0,5 Tr.500 Industrie-Elektronik

Das Kabel dient zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen. Sie werden eingesetzt in der Steuer- und Regeltechnik, Leitungselektronik und in der Informationsverarbeitung, z.B. mit Prozessrechnern. Sie sind für feste Verlegung vorgesehen, jedoch auch für zuweilen bewegte Verbindungen und können in trockenen und feuchten Räumen, aber auch im Freien bei fester Verlegung eingesetzt werden, nicht aber in der Erde.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
16
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,52*
€ 6,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,66*
€ 5,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.