Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JHSTH 6x2x0,8gr Eca R100 Fernmelde halogenfr.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
JHSTH 6x2x0,8gr Eca R100 Fernmelde halogenfr.
JHSTH 6x2x0,8gr Eca R100 Fernmelde halogenfr.
Artikel-Nr.:
     3517I-25697520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JHSTH 6x2x0,8gr Eca R100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
J-H(ST)H
j - h(st)h 6x2x0,6
j h st h

JHSTH 6x2x0,8gr Eca R100 Fernmelde halogenfr.

Nach VDE 0815. Halogenfreies Installationskabel mit verbessertem Brandverhalten im Brandfall werden zur Fernsprechübertragung, für Mess- und Signalzwecke verwendet. Die Ausführung mit statischem Schirm (St) schützt die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder. Eine Brand-Weiterleitung wird durch den hohen Sauerstoffindex der Isolierung und des Mantels verhindert.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
12
Anzahl der Verseilelemente:
6
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5156*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,6856*
€ 2,00586
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,6756*
€ 1,99396
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,6456*
€ 1,95826
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,6056*
€ 1,91066
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,5156*
€ 1,80356
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.