Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5qmm 71S10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-25807185
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     71S10V
EAN/GTIN:
     4012078065566
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen klauke

Aderendhülse 0,5qmm 71S10V

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 0,5  mm², Gesamtlänge - 10 mm, Nach DIN 46228 Teil 1, 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Gesamtlänge:
10 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0132*
€ 0,0178*
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01321*
€ 0,01781*
5 Tage
7000
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0134*
€ 0,018*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01421*
€ 0,01911*
15 Tage
unbekannt
1000
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,01632*
€ 0,02182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01781*
€ 0,02119
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01321*
€ 0,01572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.