Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebskennzeichnung 7905/61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517I-25852626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7905/61
EAN/GTIN:
     4250669460042
Suchbegriffe:
5 Sicherheitsregeln
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
5 sicherheitsregeln

Betriebskennzeichnung 7905/61

Aufdruck: 5 Sicherheitsregeln, 120 x 200 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
blau
Nachleuchtend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 3,18*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,19*
€ 3,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 15,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7905/51
ab € 2,88*
Ähnlich
k.A.
7905/52
ab € 7,00*
Ähnlich
k.A.
7905/71
ab € 2,05*
Ähnlich
k.A.
7905/72
ab € 4,99*
Ähnlich
Schilder Klar
7905/62
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.