Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-D-M-20X1,5 Druckschraube D-M 20x1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SKINDICHT-D-M-20X1,5 Druckschraube D-M 20x1,5
SKINDICHT-D-M-20X1,5 Druckschraube D-M 20x1,5
Artikel-Nr.:
     3517I-25853101
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52100602
EAN/GTIN:
     4044773333398
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung

SKINDICHT-D-M-20X1,5 Druckschraube D-M 20x1,5

Druckschraube SKINDICHT® D-M 20X1.5 DOME NUT
Druckschraube
M 20
Schlüsselweite: 20mm
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: SKINDICHT® D-M Druckschrauben mit Gewinde nach EN 62444
Nutzen:
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
7,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,19*
€ 71,11*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,95*
€ 71,20*
Frei Haus
ab € 73,04*
€ 95,44*
€ 5,95*
ab € 78,26*
€ 99,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,11*
€ 84,6209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,31*
€ 82,4789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,79*
€ 79,4801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,08*
€ 73,8752
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,19*
€ 64,4861
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5419* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.