Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RingKabelschuh-L-RA-4 L-RA 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RingKabelschuh-L-RA-4 L-RA 4
RingKabelschuh-L-RA-4 L-RA 4
Artikel-Nr.:
     3517I-25855209
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63104060
EAN/GTIN:
     4044773288247
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh

RingKabelschuh-L-RA-4 L-RA 4

Kabelschuh RING CABLE LUGS L-RA 4
Kabelschuh
Passender Crimpeinsatz: PEW 12.060
Für Querschnitt (min./max.): 0.50mm² - 1.50mm²
rot
Elektrolytkupfer verzinnt
Anwendungsgebiete: Schaltschrank- und Anlagenbau
Nutzen: Für gute Festigkeit und bessere Stromleitung
EASY-ENTRY Trichterform der Kunststoffhülse für einfaches, schnelles und sicheres Einführen des Leiters
Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpressten Drähten
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0,5..1,5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0726*
€ 0,1032*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07274*
€ 0,10344*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0729*
€ 0,1042*
4 Tage
1500
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0736*
€ 0,1052*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0946*
€ 0,1342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1032*
€ 0,12281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.