Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-RWV-PG-11 RWV Pg11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINDICHT-RWV-PG-11 RWV Pg11
SKINDICHT-RWV-PG-11 RWV Pg11
Artikel-Nr.:
     3517I-25859962
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52004200
EAN/GTIN:
     4044773437645
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pg11 metall kabelverschraubung

SKINDICHT-RWV-PG-11 RWV Pg11

Winkel-Kabelverschraubung SKINDICHT® RWV PG 11
Winkel-Kabelverschraubung
PG 11
Klemmbereich (min./max.): 7 - 10 mm
90°-Winkel
IP 55
Anwendungsgebiete: Elektromotorenbau
Winkelverschraubungen kommen zur Anwendung wo Kabel und Leitungen möglichst parallel an der Gehäusewand entlanggeführt werden sollen
Light- and Sound Anwendungen
Anlagenbau
Maschinen- und Apparatebau
Nutzen: Verringerung der Bauhöhe
Seewasserfest
Zugentlastung
Abdichtung durch Einschnittdichtring
Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
21 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 2,7264*
€ 3,5164*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,73353*
€ 3,52353*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,7118*
€ 3,5795*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,1899*
€ 4,0599*
25
€ 5,95*
ab € 3,56724*
€ 4,51724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,5164*
€ 4,18452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2464*
€ 3,86322
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7264*
€ 3,24442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 87,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.