| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25860799 Herst.-Nr.: 15020077048 EAN/GTIN: 4025113204660 |
| |
|
| | |
| Schnellverschraubung RQW-F, grau AD 54,5 Kunststoff Schnellverschraubung Winkel 90°, Flanschanschluss RQW-F, IP 68, inkl. Flanschdichtung, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C, Zulassungen: NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 54,5 mm | Nenngröße in Zoll: | 1 1/2 Zoll | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung: | 90°-Winkel | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Flansch | Verbindungsart: | sonstige | Gewindeart: | sonstige | Gesamtlänge: | 121 mm | Gesamthöhe: | 76 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 101,09* | € 126,90* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,486* | € 127,006* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,3278* | € 128,8278* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,816* | € 141,906* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,109* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|