Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschutztülle schwarz H126-HV-BK-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnurschutzformtüllen schwarz, für Kabeldurchmesser: 4.5 - 5.0
Schnurschutzformtüllen schwarz, für Kabeldurchmesser: 4.5 - 5.0
Schnurschutzformtüllen schwarz, für Kabeldurchmesser: 4.5 - 5.0
Schnurschutzformtüllen schwarz, für Kabeldurchmesser: 4.5 - 5.0
Artikel-Nr.:
     3517I-25861021
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     634-31260
EAN/GTIN:
     4031026186795
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung

Schnurschutztülle schwarz H126-HV-BK-M1

Bietet hervorragende Zugentlastung. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. Schnurschutztüllen werden zur Zugentlastung von Kabeln und Leitungen eingesetzt. Sie werden außerdem als Knickschutz an Gehäuseausgängen verwendet. Bei der Verarbeitung von Tüllen wird die Anwendung von Hellerine empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4,5..5 mm
Bohrungsdurchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
€ 5,46*
ab € 0,1058*
€ 0,1318*
42 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,10676*
€ 0,13276*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,1129*
€ 0,1399*
18 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,115*
€ 0,1428*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,134*
€ 0,164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 131,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.