Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 39:13, gelb TCGT39-13YEPO-X YE10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 39/13 10m/Box = 1 Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 39/13 10m/Box = 1 Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 39/13 10m/Box = 1 Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 39/13 10m/Box = 1 Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 39/13 10m/Box = 1 Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 39/13 10m/Box = 1 Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 bedruckbar gelb 39/13 10m/Box = 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     3517I-25862986
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-33950
EAN/GTIN:
     4031026541099
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchmarkierer
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch 39:13, gelb TCGT39-13YEPO-X YE10

Schrumpfrate 3:1. Verfügbar in den Farben Schwarz, Blau, Rot, Weiß und Gelb. Sonderfarben auf Anfrage. Kabeldurchmesser 1 mm bis 39 mm. Gute mechanische Festigkeit und gute Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Chemikalien. Hochflexibel. Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons. TCGT ist ein 3:1 Schrumpfschlauch im Endlosformat, welcher beidseitig bedruckt werden kann.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
39 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1,08 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 191,60*
€ 220,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 192,04*
€ 220,64*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 197,67*
€ 226,94*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 193,20*
€ 228,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 211,87*
€ 243,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,06*
€ 261,8714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,87*
€ 259,2653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,08*
€ 252,3752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,28*
€ 246,6632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,60*
€ 228,004
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 19,16* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.895,79*
Zubehör
HellermannTyton
556-04061
ab € 7.920,63*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 767,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.