Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung WKK M25x1,5 gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung WKK M25x1,5 gr
Kabelverschraubung WKK M25x1,5 gr
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25863272
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     84105018
EAN/GTIN:
     4045005267801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Kabelverschraubung WKK M25x1,5 gr

Serie WKK-Kabelverschraubungen-Die WKK Kabelverschraubungen werden aus speziell modifiziertem Polyamid und die Dichtungen aus NBR gefertigt. Die Materialien sind halogen-, phosphor- und cadmiumfrei. In die Kabelverschraubungen können die Multieinsätze KV-ME eingesetzt werden.Die WKK Kabelverschraubungen zeichnen sich durch nachstehende Vorteile aus:Sehr hohe SchutzklasseMontagefreundlichGroßer KlemmbereichVibrationssichere Überwurfmutter *Passende Gegenmutter muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Schlüsselweite:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,41*
€ 117,1079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,25*
€ 115,7275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,09*
€ 111,9671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,30*
€ 108,647
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,01*
€ 91,6419
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.