Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RingKabelschuh-L-RB-4 L-RB 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RingKabelschuh-L-RB-4 L-RB 4
RingKabelschuh-L-RB-4 L-RB 4
Artikel-Nr.:
     3517I-25866081
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63104170
EAN/GTIN:
     4044773287875
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 2,5mm² blau
ringkabelschuh

RingKabelschuh-L-RB-4 L-RB 4

Kabelschuh RING CABLE LUGS L-RB 4
Kabelschuh
Passender Crimpeinsatz: PEW 12.060
Für Querschnitt (min./max.): 1.50mm² - 2.50mm²
blau
Elektrolytkupfer verzinnt
Anwendungsgebiete: Schaltschrank- und Anlagenbau
Nutzen: Für gute Festigkeit und bessere Stromleitung
EASY-ENTRY Trichterform der Kunststoffhülse für einfaches, schnelles und sicheres Einführen des Leiters
Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpressten Drähten
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
nein
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1,5..2,5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: ringkabelschuh blau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0714*
€ 0,1029*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0727*
€ 0,1043*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07279*
€ 0,10469*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0727*
€ 0,1073*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0949*
€ 0,1369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.