Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch sw 18mm/50m PKG1806-0-B (VE50m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PKG, flexibeler PKG1806-0-B Schrumpfschlauch für feu PKG1806-0-B
ABB PKG, flexibeler PKG1806-0-B Schrumpfschlauch für feu PKG1806-0-B
Artikel-Nr.:
     3517I-25866739
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0523
EAN/GTIN:
     5414363106890
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 50m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz

Schrumpfschlauch sw 18mm/50m PKG1806-0-B (VE50m)

PKG, flexibeler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 18 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +95 GradC, Laenge 50 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
2,1 mm
Länge:
50 m
Betriebstemperatur:
1100 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 580,67*
€ 655,33*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 568,1952*
€ 655,8819*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 656,6614*
€ 736,4014*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 694,3437*
€ 779,1937*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 707,99*
€ 795,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,33*
€ 779,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,37*
€ 773,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,87*
€ 742,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,02*
€ 723,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,67*
€ 691,00
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 11,6134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.