Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imprägniertes Gewebeband 15 mm x 50 m, rot 9545N R15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Imprägniertes Gewebeband 15 mm x 50 m, rot 9545N R15
Imprägniertes Gewebeband 15 mm x 50 m, rot 9545N R15
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25867602
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000062751
EAN/GTIN:
     4046719687268
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Imprägniertes Gewebeband 15 mm x 50 m, rot 9545N R15

Das Scotch® Gewebeband 9545N leistungsstarkes, imprägniertes Gewebeband mit mattglänzender PVC-Oberflächenbeschichtung, welches dauerhaft haltbare und saubere Ergebnisse garantiert. Die matte Imprägnierung bietet wasserabweisenden Schutz und verleiht dem Gewebe dennoch eine angenehm flexible Haptik. So lässt es sich einfach mit einem Kugel- oder Filzschreiber beschriften, ohne zu verschmieren.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,06*
€ 16,40*
Lager 3517
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,35667*
€ 16,69667*
15 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,37*
€ 17,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,04*
€ 17,28*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,20*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 16,69667*
€ 19,86904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23667*
€ 19,32164
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35667*
€ 15,89444
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,26714* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 250,45005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.