Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh 4-6qmm M6 gelb ICIQ66G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable Quetschkabelschuh ICIQ66G DIN46237 4-6qmm M6 gelb Gabelform
Intercable Quetschkabelschuh ICIQ66G DIN46237 4-6qmm M6 gelb Gabelform
Artikel-Nr.:
     3517I-25868250
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     180933
EAN/GTIN:
     8014212200662
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
quetschkabelschuh gabelform

Quetschkabelschuh 4-6qmm M6 gelb ICIQ66G

für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Gabelform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4..6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gabelkabelschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
100
€ 4,98*
ab € 0,1126*
€ 0,1596*
2 Tage
800
100
€ 4,99*
ab € 0,118*
€ 0,168*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,121*
€ 0,1727*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1234*
€ 0,1754*
4 Tage
400
100
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.