| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25872976 Herst.-Nr.: 84025 EAN/GTIN: 4011459840259 |
| |
|
| | |
| Mikro-Verbindungsmuffe f.max.4Adern b.4qmm HAPPY JOINT 4 (VE2) Gelgefüllte Mikroverbindungsmuffe, um elektrische Verbindungen schnell zu isolieren. Multifunktional, über die drei Adereinführungen können mit einer breiten Palette an Klemmen verschiedene Konfigurationen generiert werden. Inkl. 1 Stück Compact-Verbind Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Typ: | Durchgangsabzweig | Ausführung: | Gel | Anzahl der Leiter: | 4 | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | 1..4 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Verbindungszubehör mitgeliefert: | Press-/Quetschverbinder | Geeignet für: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,64* | € 12,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,64* | € 12,25* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,87* | € 12,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,55* | € 24,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,69* | € 25,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|