Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25873324 Herst.-Nr.: 289909 EAN/GTIN: 4010311149202 |
| |
|
| | |
| Freiluftendverschluss 24kV 1-Leiter CAESK-F/24KV/400-500 1-Leiter-Freiluft-Silikon-Aufschiebeendverschluss geeignet für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel mit unterschiedlichen Leitschichten und Schirmgestaltungen. Mit Schraubkabelschuhen. Anwendungsgebiete: Freiluft. Eigenschaften: Großer Querschnittsbereich, schnelle, einfache und sichere Montage durch Silikon-Aufschiebe-Komponenten, sofort betriebsbereit. Lieferumfang: 3 x 1-teilige, aufschiebbare Silikon-Endverschlüsse mit integrierter Feldsteuerung, Silikonschlauch, Dichtband, Schraubkabelschuhe für Hauptleiter, Montagekleinmaterial, Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung Um: | 24 kV | Nennspannung U: | 20 kV | Nennspannung U0: | 12 kV | Ader-Zahl: | 1 | Ausführung: | für separate Leiter | Geeignet für Innenräume: | nein | Geeignet für Außengebrauch: | ja | Art des Endverschlusses: | Aufschub (Push-on) | Werkstoff des Isoliermaterials: | Kunststoff | Werkstoffgüte des Isoliermaterials: | Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 730,26* | € 814,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 732,52* | € 815,04* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 732,60* | € 818,49* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 756,39* | € 853,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|