Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenraumendverschluss 1-Leiter 24kV CAESK-I/24KV/120-240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25873333
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     289957
EAN/GTIN:
     4010311149363
Suchbegriffe:
Klemmkabelschuh
Schraubkabelschuh
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Innenraumendverschluss 1-Leiter 24kV CAESK-I/24KV/120-240

1-Leiter-Innenraum-Silikon-Aufschiebeendverschluss geeignet für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel mit unterschiedlichen Leitschichten und Schirmgestaltungen. Mit Schraubkabelschuhen. Anwendungsgebiete: Innenraum. Eigenschaften: Großer Querschnittsbereich, schnelle, einfache und sichere Montage durch Silikon-Aufschiebe-Komponenten, sofort betriebsbereit.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung Um:
24 kV
Nennspannung U:
20 kV
Nennspannung U0:
12 kV
Ader-Zahl:
1
Ausführung:
für separate Leiter
Geeignet für Innenräume:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art des Endverschlusses:
Aufschub (Push-on)
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Isoliermaterials:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 284,10*
€ 332,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 285,60*
€ 333,26*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 295,56*
€ 351,41*
€ 5,95*
ab € 304,91*
€ 356,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 308,55*
€ 358,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,70*
€ 395,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,62*
€ 391,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,45*
€ 368,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,10*
€ 338,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.