Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMP Kabelverschraubung 6,50 - 14 mm 246337


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CMP Kabelverschraubung 6,50 - 14 mm 246337
Artikel-Nr.:
     3517I-25873910
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     246337
EAN/GTIN:
     4046827074684
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung

CMP Kabelverschraubung 6,50 - 14 mm 246337

Kabelverschraubung mit Compound, explosionsgeschützt, Typ: CMP-20PXSS2K, Herstellerteilenummer: 20PXSS2K1RA531, Gewindegröße: NPT1/2, Gewindelänge: 19.8 mm, Werkstoff: Messing vernickelt, Ausführung: 20, Klemmbereich: 6.5 ... 14 mm, Schlüsselweite: 30,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Innerer Mantel: 12.6 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 20 , 21, Schutzart (IP): IP66, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db IIC Gb, II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 1 D Ex ta IIIC Da, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Gewindelänge:
19,9 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6,5..14 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 60,66*
€ 78,34*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,87*
€ 78,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,03*
€ 83,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.