Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen-AHI-N- 16/12-GN 61721980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517I-25877675
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721980
EAN/GTIN:
     4044773207422
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülsen-AHI-N- 16/12-GN 61721980

Aderendhülse END SLEEVES AHI N 16/12 GN
Aderendhülse
Passender Crimpeinsatz: PEW 12.091
Für Querschnitt: 16mm²
Gesamtlänge: 23mm
grün
Elektrolytkupfer verzinnt
Anwendungsgebiete: Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
Schaltschränke und Geräteverdrahtung
Nicht für Massivleiter geeignet
Nutzen: Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden
Erleichtertes Aufschieben auf Litzen durch trichterförmige Aufweitung
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0603*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04125*
€ 0,06055*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0417*
€ 0,0613*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0481*
€ 0,0702*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.