Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen-AHI-N 120/27-BU 61801980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517I-25877844
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801980
EAN/GTIN:
     4044773207910
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülsen-AHI-N 120/27-BU 61801980

Aderendhülse END SLEEVES AHI N 120/27 BU
Aderendhülse
Passender Crimpeinsatz:
Für Querschnitt: 120mm²
Gesamtlänge: 48mm
blau
Elektrolytkupfer verzinnt
Anwendungsgebiete: Für Leiter der Klasse 2, 5 und 6
Schaltschränke und Geräteverdrahtung
Nicht für Massivleiter geeignet
Nutzen: Die Hülse wird durch Crimp-Technik mit dem Leiter dauerhaft verbunden
Erleichtertes Aufschieben auf Litzen durch trichterförmige Aufweitung
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
120 mm²
Hülsenlänge:
27 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5764*
€ 0,8364*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5835*
€ 0,8435*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6559*
€ 0,9559*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,99*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 40,16*
€ 52,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8364*
€ 0,99532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8164*
€ 0,97152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7464*
€ 0,88822
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7164*
€ 0,85252
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5764*
€ 0,68592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.