Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRÄGEGERÄT SP2 2MM 61725991


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRÄGEGERÄT SP2 2MM 61725991
Artikel-Nr.:
     3517I-25878259
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61725991
EAN/GTIN:
     4044773199581
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

PRÄGEGERÄT SP2 2MM 61725991

Standprägegerät SP 1 EMBOSSING MACHINE 2MM
Standprägegerät
Höhe der Zeichen: 2mm
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Ausführung:
manuell
Druckverfahren:
Prägung
Eingabemethode:
Drehrad
Textwiederholung:
ja
Geeignet für Metallband:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.156,11*
€ 3.307,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.165,56*
€ 3.308,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.307,35*
€ 3.935,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.280,65*
€ 3.903,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.201,86*
€ 3.810,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.164,66*
€ 3.765,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.156,11*
€ 3.755,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.